Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEM 566 5
Cod. Produttore
EM 566 5
Cod. EAN
4013614157400

Informazioni di prodotto

Mini Contactor B7 48 V AC - 3 NO - 0 NC - Screw Terminals

Documentazione tecnica

B7-30-01-03 48V 40-450HZ MINICONT è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in un ampio intervallo di frequenze da 40 a 450 Hz con alimentazione a 48V. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nel controllo elettrico, offrendo una soluzione compatta e versatile per impianti industriali e sistemi di automazione. La sua costruzione è studiata per assicurare durata e efficienza, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca qualità e affidabilità nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: The B7-30-01 mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B7

Produttore

ABB

Mini Contactor B7 48V AC 3NO 0NC Screw Terminals per controllo carichi fino 5,5 kW