Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEL 432 1
Cod. Produttore
EL 432 1
Cod. EAN
4013614189371

Informazioni di prodotto

Mini Contactor B6 110 ... 127 V AC - 3 NO - 0 NC - Soldering Pins

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico ABEL 432 1 progettato per funzionare con tensioni da 110 a 127 volt e frequenze comprese tra 40 e 450 Hz. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando una gestione efficiente del flusso di corrente. Ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e stabilità, è costruito con materiali di qualità per durare nel tempo e resistere alle condizioni operative più esigenti. Descrizione del produttore: The B6-30-01-P mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 12 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.

larghezza

47,5 mm

altezza

45,2 mm

profondità

47,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B6

Produttore

ABB

Mini Contactor B6 3 poli 110-127V AC 3NO 0NC per controllo carichi fino 4 kW