› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor ABEM 580 6 24V AC controllo circuiti industriali alta affidabilità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABEM 580 6
Cod. Produttore EM 580 6
Cod. EAN 4013614157424

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Contatti ausiliari: 1
  • Tensione bobina: 24V 40-450Hz
  • Corrente nominale: 20 A (AC-1)
  • Potenza max: 5,5 kW (AC-3)
  • Montaggio: Binario o parete
  • Serie: B7
  • Indicazione posizione: Si

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico ABEM 580 6 progettato per applicazioni industriali con alimentazione a 24V e frequenza variabile da 40 a 450 Hz. Questo dispositivo MINICONT garantisce affidabilità e precisione nel controllo di circuiti elettrici, offrendo prestazioni elevate in ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici professionali. Ideale per integrazione in sistemi di automazione e controllo industriale. Descrizione del produttore: The B7-30-01-F mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and flat pin connection. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B7

Mini Contactor ABEM 580 6 24V AC controllo circuiti industriali alta affidabilità