Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEL 428 9
Cod. Produttore
EL 428 9
Cod. EAN
4013614153143

Informazioni di prodotto

Mini Contactor B6 220 ... 240 V AC - 3 NO - 0 NC - Soldering Pins

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico ABEL modello 428 9 progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 220 e 240 volt e una frequenza variabile da 40 a 450 hertz, offrendo versatilità per diverse applicazioni industriali e civili. Il dispositivo è costruito con materiali resistenti e di alta qualità, assicurando lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per il controllo e la protezione di impianti elettrici, rappresenta una soluzione efficiente per gestire carichi elettrici in modo sicuro e preciso. Descrizione del produttore: The B6-30-10-P mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 12 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.

larghezza

47,5 mm

altezza

45,2 mm

profondità

47,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

1,49 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B6

Produttore

ABB

Mini Contactor ABEL 428 9 3 poli 3 NO 0 NC 220-240V AC controllo carichi elettrici residenziale industriale