› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Mini Contactor 3 Poli 48V AC 3 NO Soldering Pins Controllo Carichi Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABEM 591 3
Cod. Produttore EM 591 3
Cod. EAN 4013614190933

Informazioni principali

  • Serie: B7
  • Tensione bobina: 48V 40-450Hz
  • Poli: 3
  • Contatti ausiliari: 1
  • Corrente nominale: 12A (AC-1)
  • Potenza max: 5.5 kW (AC-3)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Funzionamento: silenzioso, con indicazione posizione

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico ABEM 591 3 progettato per applicazioni con tensione di 48V e frequenza variabile tra 40 e 450Hz. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la gestione di impianti elettrici grazie alla sua affidabilità e precisione. La costruzione robusta garantisce durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali. La compatibilità con diverse frequenze lo rende versatile per molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The B7-30-01-P mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 12 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.

Caratteristiche tecniche

larghezza

47,5 mm

altezza

45,2 mm

profondità

47,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

B7

Mini Contactor 3 Poli 48V AC 3 NO Soldering Pins Controllo Carichi Industriale