Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2859000
Cod. Produttore
2859000
Cod. EAN
4017918902452

Informazioni di prodotto

Spina di protezione contro la sovratensione

Documentazione tecnica

Spina di protezione da sovratensioni per elemento base, protezione primaria da sovratensioni per due linee di segnali con messa a terra su un solo lato.

tensione nominale AC

48 V 48 V

tensione permanente AC max.

48 V

tensione permanente DC max.

60 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

2 A

livello di protezione filo/terra

600 V

tipo di montaggio

su elemento base

Produttore

MINI-BAT/12DC/1.6AH