Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021695
Cod. Produttore
021695
Cod. EAN
3245060216955

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 5 A
  • Tensione: 250 VAC
  • Tipo contatto: Microcontatto
  • Portafusibili: Selezionabili
  • Configurazione: SP
  • Serie: SP51-58
  • Uso: Commutatore supplementare
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Microcontatto commutatore supplementare 5 A - 250 VAC portafusibili selezionabili SP

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

MICRORUPTEUR INVER.SUPP/SP51-58