› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

MICROREXPLUS 230V DIGITAL WEEKLY 2C

Cod. Rexel LE603771
Cod. Produttore 603771
Cod. EAN 3245066037714

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Canali: 2
  • Programmi: 28 totali
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MicroRex D22Plus
  • Tipo: Interruttore orario
  • Programmi per canale: 14
  • Modalità: Settimanale digitale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MicroRex D22Plus, interruttore orario settimanale - 2 canali - 28 programmi (14 per canale) - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,6 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

28

numero di canali

2

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

riserva di marcia in anni

3

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min 1 s

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min 1 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

MICROREXPLUS 230V DIGITAL WEEKLY 2C