› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

MICROREX SUMMER WINTER 230V DAILY

Cod. Rexel LE412823
Cod. Produttore 412823
Cod. EAN 3245064128230

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Tipo: Interruttore orario
  • Modalità: Analogico giornaliero
  • Quadrante: 24 ore
  • Moduli DIN: 3 moduli DIN35
  • Canali: 1 canale
  • Contatti: 1NO/NC
  • Serie: MicroRex Summer Winter

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MicroRex T31 SuWi interruttore orario analogico giornaliero - quadrante 24 ore - 3 moduli DIN35 - 1 canale - 1NO/NC - passo di commutazione 15 minuti

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

3

programma 24 h

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

6

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,2 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

MICROREX SUMMER WINTER 230V DAILY