› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Microinterruttore AUE T4-T5 250VAC/DC 2 contatti anti industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054925R1
Cod. Produttore 1SDA054925R1
Cod. EAN 8015644557072

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 250VAC/DC
  • Contatti: 2 contatti anti
  • Tipo: Microswitch wired
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Meccanismo: RHD T4-T5
  • Certificazione: RoHS II compliant
  • Applicazione: Accessori Tmax T4-T5

Descrizione del prodotto

Contatto di consenso ausiliario per maniglia rotante T4-T5, progettato per l'installazione su interruttori Tmax. Questo componente permette l'apertura del circuito quando l'interruttore è aperto e la sua richiusura tramite comando manuale con maniglia rotante, in conformità alle normative per macchine utensili. È dotato di un contatto di commutazione singolo, con collegamento elettrico tramite raccordo a molla, e supporta tensioni fino a 250 VAC/DC. L'assenza di portalampada e la configurazione senza contatti normalmente aperti o chiusi lo rendono ideale per applicazioni di segnalazione e controllo affidabili in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 EARLY MICROSWITCH WIRED FOR UNDERVOLTAGE RELEASE ON RHD OPERATING MECHANISM T4-T5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Microinterruttore AUE T4-T5 250VAC/DC 2 contatti anti industriale