› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

MICROINTERRUTTORE A TASTO ROSSO

Cod. Rexel P2MS 49
Cod. Produttore MS 49
Cod. EAN 8018851319433

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 45x20x30 mm
  • Serie: P2MS
  • Tipo contatto: Microinterruttore
  • Colore tasto: Rosso
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a tasto rosso.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A TASTO ROSSO