› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

MICROINTERRUTTORE A TASTO ROSSO

Cod. Rexel P2MK V11D49
Cod. Produttore MK V11D49
Cod. EAN 8018851322129

Informazioni principali

  • Serie: MK
  • Custodia: tecnopolimero rinforzato
  • Grado protezione: IP00, IP20, IP40, IP65
  • Terminali: vite con piastrina autosollevante
  • Unità di contatto: 1NO+1NC in scambio
  • Temperatura ambiente: -25°C ... +85°C
  • Corrente termica (Ith): 16 A
  • Omologazioni: UL, IMQ, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a tasto rosso, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A tasto rosso.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A TASTO ROSSO