› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT

Cod. Rexel P2MS 17
Cod. Produttore MS 17
Cod. EAN 8018851319334

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore
  • Attuatore: Pulsante filettato
  • Meccanismo: Rotella trasversale
  • Serie: P2MS 17
  • Applicazione: Comandi elettrici
  • Montaggio: Filettato
  • Uso: Industriale
  • Dimensioni compatte: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato con rotella trasversale.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT