› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT

Cod. Rexel P2MS 10
Cod. Produttore MS 10
Cod. EAN 8018851319297

Informazioni principali

  • Descrizione: Microinterruttore a pulsante
  • Tipo: Filettato
  • Serie: P2MS
  • Funzione: Microinterruttore
  • Montaggio: Filettato
  • Applicazione: Comando pulsante
  • Uso: Controllo elettrico
  • Dimensioni: Compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT