› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT

Cod. Rexel P2MK V12D10
Cod. Produttore MK V12D10
Cod. EAN 8018851322402

Informazioni principali

  • Serie: MK
  • Corrente termica: 16 A
  • Tensione nominale isolamento: 250 Vac / 300 Vdc
  • Grado protezione: IP00, IP20, IP40, IP65
  • Tipo terminale: vite con piastrina autosollevante
  • Unità di contatto: 1NO+1NC in scambio
  • Temperatura ambiente: -25°C ... +85°C
  • Conformità: EN 60947-5-1, UL 508, CSA 22.2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP65 con copriterminali VF MKCx22 + MK Vx2xxx oppure VF MKCx23 + MK Hx2xxx, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A pulsante filettato M12x1 (solo per interruttori ad azione diretta D), Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT