› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT

Cod. Rexel P2MK V11D17
Cod. Produttore MK V11D17
Cod. EAN 8018851322020

Informazioni principali

  • Serie: MK
  • Tipo azionamento: Azione diretta
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Tipo terminale: A vite con piastrina autosollevante
  • Grado protezione: IP00/IP20/IP40 con copriterminali
  • Temperatura ambiente: -25°C ... +85°C
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Corrente termica (Ith): 16 A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato con rotella trasversale, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A pulsante filettato con rotella trasversale (solo per interruttori ad azione diretta D), Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT