› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT

Cod. Rexel P2MK V11D15-G
Cod. Produttore MK V11D15-G
Cod. EAN 8018851257957

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore
  • Azionamento: Pulsante filettato
  • Classe ETIM: EC000030
  • Funzione: Interruttore finecorsa
  • Serie: V11D15-G
  • Produttore: Pizzato Elettrica
  • Applicazione: Controllo posizione
  • Montaggio: Filettato

Descrizione del prodotto

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTMK V11D15-G PIZZATO ELETTRICA SRL Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa Descrizione del produttore: MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTMK V11D15-G PIZZATO ELETTRICA SRL Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT