Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Pizzato
Cod. Rexel
P2MK V11D10
Cod. Produttore
MK V11D10
Cod. EAN
8018851321986

Informazioni di prodotto

  • Tipo azionamento: Azione diretta
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Terminali: Vite con piastrina autosollevante
  • Grado protezione: IP00/IP20/IP40 con copriterminali
  • Temperatura ambiente: -25°C ... +85°C
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Corrente termica: 16 A
  • Serie: MK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A pulsante filettato M12x1 (solo per interruttori ad azione diretta D), Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT