›

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT

Cod. Rexel P2MK H11D15
Cod. Produttore MK H11D15
Cod. EAN 8018851320477

Informazioni principali

  • Serie: MK
  • Tensione nominale: 250 Vac / 300 Vdc
  • Corrente termica: 16 A
  • Grado di protezione: IP00/IP20/IP40/IP65
  • Terminali: Faston 6,3 mm verticali
  • Unità di contatto: 1NO+1NC in scambio
  • Temperatura ambiente: -25°C a +85°C
  • Custodia: Tecnopolimero rinforzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston verticali, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A pulsante filettato con rotella (solo per interruttori ad azione diretta D), Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT