Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Pizzato
Cod. Rexel
P2MF 09
Cod. Produttore
MF 09
Cod. EAN
8018851321061

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Microinterruttore
  • Attivazione: Pulsante filettato
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: P2MF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato.

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT