›

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT

Cod. Rexel P2MF 08
Cod. Produttore MF 08
Cod. EAN 8018851321054

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore
  • Attivazione: Pulsante filettato
  • Serie: P2MF 08
  • Montaggio: Filettato
  • Applicazione: Controllo elettrico
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Uso: Industriale
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante filettato.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETT