›

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE BASSO

Cod. Rexel P2MF 05
Cod. Produttore MF 05
Cod. EAN 8018851321030

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore
  • Funzione: Pulsante basso
  • Serie: P2MF
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a pulsante basso.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A PULSANTE BASSO