Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Pizzato
Cod. Rexel
P2MK V11R47
Cod. Produttore
MK V11R47
Cod. EAN
8018851322280

Informazioni di prodotto

  • Serie: MK
  • Tipo azionamento: Leva azione inversa
  • Unità di contatto: 1NO+1NC in scambio
  • Custodia: Tecnopolimero rinforzato
  • Temperatura ambiente: -25°C a +85°C
  • Grado di protezione: IP00/20/40 con copriterminali
  • Terminali: A vite con piastrina autosollevante
  • Certificazioni: UL, IMQ, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva unidirezionale con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione inversa, Azionatore: A leva con rotella trasversale (l= 25mm), Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

MICROINTERRUTTORE A LEVA UNIDIREZIO