› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL

Cod. Rexel P2MF 55
Cod. Produttore MF 55
Cod. EAN 8018851321269

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore
  • Azione: Leva con rotella
  • Serie: P2MF
  • Modello: 55
  • Applicazione: Comandi elettrici
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Materiale leva: Metallo
  • Uso industriale: Adatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva con rotella.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL