Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Pizzato
Cod. Rexel
P2MF 42
Cod. Produttore
MF 42
Cod. EAN
8018851321184

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Microinterruttore a leva
  • Azione: Con rotella
  • Serie: P2MF 42
  • Applicazione: Comandi elettrici
  • Funzione: Interruttore di posizione
  • Montaggio: Facile installazione
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Resistente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva con rotella.

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL