›

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL

Cod. Rexel P2MF 40
Cod. Produttore MF 40
Cod. EAN 8018851321177

Informazioni principali

  • Tipo: Microinterruttore
  • Azione: Leva con rotella
  • Serie: P2MF 40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva con rotella.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL