›

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL

Cod. Rexel P2MK V11R40
Cod. Produttore MK V11R40
Cod. EAN 8018851322259

Informazioni principali

  • Serie: MK
  • Corrente termica: 16 A
  • Tensione isolamento: 250 Vac / 300 Vdc
  • Grado protezione: IP00, IP20, IP40, IP65
  • Azionamento: Azione inversa
  • Tipo terminale: Vite con piastrina autosollevante
  • Unità di contatto: 1NO+1NC
  • Temperatura ambiente: -25°C ... +85°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione inversa, Azionatore: A leva con rotella (l= 48mm).

Caratteristiche tecniche

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

grado di protezione (IP)

IP00

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

rivestimento scatola

Altro

Materiale del corpo

Plastica

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL