›

MICROINTERRUTTORE A LEVA

Cod. Rexel P2MK H11D32
Cod. Produttore MK H11D32
Cod. EAN 8018851320507

Informazioni principali

  • Descrizione: Microinterruttore a leva
  • Temperatura: -25°C a +85°C
  • Custodia: tecnopolimero
  • Terminale: Faston verticali
  • Unità contatto: 1NO+1NC in scambio
  • Grado protezione: IP00-IP40
  • Tipo azionamento: Azione diretta
  • Serie: P2MK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore a leva, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston verticali, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva (l= 54mm).

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

MICROINTERRUTTORE A LEVA