Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXEPA1081D64
Cod. Produttore
XEPA1081D64
Cod. EAN
3389110315547

Informazioni di prodotto

Finecorsa - 1 C/O = 25 mW - A scatto

Documentazione tecnica

Il blocco di contatto$ con attuatore a leva a rotella corta$ è una parte separata per la gamma di interruttori di fine corsa XRBA. 1 Contatto di azione a scatto NC /NO. Questi interruttori sono progettati per monitorare il movimento di un oggetto attraverso un albero di azionamento in ingresso accoppiato all'attuatore.

lunghezza del sensore

20 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

10 mm

numero di contatti invertitori

1

larghezza del sensore

7 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido