› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Microinterruttore 2 contatti CH per maniglia rotante Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066454R1
Cod. Produttore 1SDA066454R1
Cod. EAN 8015644692797

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 contatti in chiusura
  • Funzione: Microinterruttori per sblocco sottotensione
  • Applicazione: Maniglia rotante su interruttori XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Microinterruttore precoce
  • Montaggio: Fisso, plug-in
  • Compatibilità: XT1, XT2, XT3, XT4
  • Protezione: Conforme direttiva RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

AUE 2 contatti con esecuzione a raccordo a molla, progettati per il collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente è caratterizzato da due contatti di commutazione, senza contatti normalmente chiusi o aperti, ed è privo di portalampada. È ideale per applicazioni che richiedono un tipo di montaggio specifico indicato come "Altro". La costruzione robusta e il sistema di collegamento a molla garantiscono una connessione stabile e duratura, rendendolo adatto come accessorio per interruttori Tmax XT, in particolare per la serie XT1..XT4. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 EARLY MICROSWITCH FOR UNDERVOLTAGE RELEASE ON ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM IN CLOSED ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Microinterruttore 2 contatti CH per maniglia rotante Tmax XT1-XT4