› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Microinterruttore 2 contatti apertura per interruttore Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067118R1
Cod. Produttore 1SDA067118R1
Cod. EAN 8015644010256

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 contatti in AP
  • Tipo contatti: Early microswitch
  • Meccanismo: Rotary handle
  • Applicazione: Per interruttori XT1...XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: Fisso plug-in
  • Compatibilità: RHX XT1...XT
  • Funzione: Open on rotary handle

Descrizione del prodotto

Contatti anticipati all’apertura (AUE) progettati per il meccanismo di maniglia rotante, ideali per l’integrazione con interruttori SACE Tmax XT serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio elettrico presenta due contatti di commutazione con collegamento a molla, garantendo un’installazione semplice e affidabile senza portalampada. La configurazione è studiata per un montaggio versatile e sicuro, adatto sia per cavi posizionati a destra che a sinistra, assicurando un’ottima funzionalità nell’ambito della protezione e controllo degli impianti elettrici. La struttura compatta e robusta consente un collegamento efficiente e duraturo, ottimizzando le prestazioni del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 EARLY MICROSWITCH IN OPEN ON ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM FOR CIRCUIT BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1...XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Microinterruttore 2 contatti apertura per interruttore Tmax XT1-XT4