› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Microinterruttore 2 contatti anticipati per protezione Tmax T1-T3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051374R1
Cod. Produttore 1SDA051374R1
Cod. EAN 8015644517953

Informazioni principali

  • Contatti anticipati: 2
  • Tipo: Microinterruttore undervolt
  • Connessione: Plug-socket 6 pin
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Compatibilità: T1-T2-T3
  • Montaggio: Plug-in
  • Applicazione: Accessori Tmax

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

AUE T1-T2-T3 2 contatti anticipati è un accessorio per la gamma di interruttori automatici modulari Tmax, specificamente progettato per le taglie T1, T2 e T3, che coprono correnti fino a 250 A. Questo componente è caratterizzato dalla presenza di due contatti anticipati, utili per il segnalamento e la gestione avanzata del circuito. Grazie alla sua compattezza e alla facilità di installazione, si integra perfettamente con gli interruttori Tmax, garantendo un elevato livello di affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di protezione elettrica. L'accessorio è realizzato con materiali di alta qualità e risponde agli standard tecnici di ABB SACE, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti industriali complessi. La sua funzione permette di anticipare la segnalazione di apertura o chiusura del circuito, migliorando il controllo e la diagnostica dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 EARLY MICROSWITCH FOR UNDERVOLTAGE RELEASE WITH PLUG-SOCHET 6PIN T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Microinterruttore 2 contatti anticipati per protezione Tmax T1-T3