› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

MICROCAMERA AHD 2M

Cod. Rexel UR1092/258H
Cod. Produttore 1092/258H
Cod. EAN 8021156064069

Informazioni principali

MICROCAMERA AHD 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microcamera AHD con risoluzione di 2 megapixel, progettata per garantire immagini nitide e dettagliate in ambito di videosorveglianza. Ideale per installazioni elettriche professionali, offre alta qualità video e affidabilità nelle registrazioni. Perfetta per sistemi di sicurezza che richiedono una visione chiara e precisa, assicurando un controllo efficace degli ambienti.

Caratteristiche tecniche

profondità

30 mm

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

tensione di alimentazione

12 V

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

3.7

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

nero/bianco

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

interno

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

MICROCAMERA AHD 2M