Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB91110/45/3K/T
Cod. Produttore
91110/45/3K/TR
Cod. EAN
8058052110781

Informazioni di prodotto

Micro LED 1W 3K 40 IP20 350MA TRANS garantisce un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi a 350mA per un'installazione standardizzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 1W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K
  • Design trasparente che si integra in ogni ambiente
MICRO 1W 3K 40 IP20 350MA TRANSP.Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

MICRO LED 1W 3K 40 IP20 350MA TRANS