› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MICRO FUS.PSC 690V TAGLIA 30-31-32-

Cod. Rexel MSX310014
Cod. Produttore X310014
Cod. EAN 3605340357714

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 690V
  • Taglie disponibili: 30, 31, 32
  • Protezione: fusibile micro PSC
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Intervento rapido: sovraccarico/corto
  • Standard: internazionali
  • Serie: MSX310014

Descrizione del prodotto

Il MICRO FUS.PSC 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 690V e disponibile nelle taglie 30, 31 e 32, questo fusibile è ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre un'eccellente resistenza e affidabilità nel tempo, assicurando un intervento rapido in caso di sovraccarico o corto circuito. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono adatto a soddisfare le esigenze di sicurezza e performance richieste in contesti elettrici complessi. La compatibilità con standard internazionali garantisce la sua versatilità e l'adeguatezza per vari impianti elettrici, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il MICRO FUS.PSC 690V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 690V e disponibile nelle taglie 30, 31 e 32, questo fusibile è ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre un'eccellente resistenza e affidabilità nel tempo, assicurando un intervento rapido in caso di sovraccarico o corto circuito. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono adatto a soddisfare le esigenze di sicurezza e performance richieste in contesti elettrici complessi. La compatibilità con standard internazionali garantisce la sua versatilità e l'adeguatezza per vari impianti elettrici, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore.
MICRO FUS.PSC 690V TAGLIA 30-31-32-