› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MI6SF25V0,315

Cod. Rexel MSP090564
Cod. Produttore P090564
Cod. EAN 3605340092240

Informazioni principali

  • Serie: 3SF
  • Tensione nominale: 250VAC
  • Dimensioni: 6x32 mm
  • Tipo fusibile: Miniature
  • Corrente nominale: 0,315 A
  • Protezione: Fast-acting
  • Applicazioni: Industriale
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersens 3SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 6x32. 3SF miniature fuses are fast-acting fuses that protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

0,315 A

tensione nominale

250 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

0,1 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,36 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

MI6SF25V0,315