› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MI5SF25V1,6

Cod. Rexel MSN090517
Cod. Produttore N090517
Cod. EAN 3605340091083

Informazioni principali

  • Serie: 5SF
  • Tensione nominale: 250VAC
  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Tipo: Fusibile miniatura
  • Corrente: 1,6 A
  • Protezione: Rapida
  • Applicazioni: Industriali
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersens 5SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 5x20. 5SF miniature fuses are fast-acting fuses that protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

5×20 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1,6 A

tensione nominale

250 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

0,035 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,47 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

MI5SF25V1,6