›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D 10 RA

Cod. Rexel LE81482
Cod. Produttore 81482
Cod. EAN 8009561114265

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 10mm
  • Filettatura: PG9
  • Materiale: MG Nylon
  • Colore: RAL7035
  • Tipo raccordo: Plastico
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 300
  • Utilizzo: Guidacavi PVC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG9

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D 10 RA