›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D 52 N

Cod. Rexel LE81684
Cod. Produttore 81684
Cod. EAN 8009561115514

Informazioni principali

  • Diametro interno: 52mm
  • Filettatura: PG48
  • Materiale: MG Nylon
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Uso: Guidacavi PVC
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 52mm Filettatura: PG48

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

51 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG48

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D 52 N