›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D 45 N

Cod. Rexel LE81683
Cod. Produttore 81683
Cod. EAN 8009561115507

Informazioni principali

  • Diametro interno: 45 mm
  • Filettatura: PG42
  • Materiale: MG Nylon
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Applicazione: Guidacavi in PVC
  • Quantità consigliata: 18 pezzi
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: PG42

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

45 mm

grado di protezione (IP)

IP42

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D 45 N