›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D 37 N

Cod. Rexel LE81682
Cod. Produttore 81682
Cod. EAN 8009561115491

Informazioni principali

  • Diametro interno: 37,5 mm
  • Filettatura: PG36
  • Materiale: PVC MG Nylon
  • Colore: nero
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Serie: RTA
  • Uso: Guidacavi
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 37,5mm Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

37 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D 37 N