›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D 37 G

Cod. Rexel LE81632
Cod. Produttore 81632
Cod. EAN 8009561115194

Informazioni principali

  • Diametro interno 37,5 mm
  • Filettatura PG36
  • Materiale PVC MG Nylon
  • Colore grigio
  • Tipo raccordo plastico
  • Serie RTA
  • Quantità consigliata 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 37,5mm Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

37 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D 37 G