›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D 28 N

Cod. Rexel LE81681
Cod. Produttore 81681
Cod. EAN 8009561115484

Informazioni principali

  • Materiale: MG Nylon
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Filettatura: PG29
  • Diametro interno: 28 mm
  • Colore: Nero
  • Serie: RTA
  • Uso: Guidacavi
  • Consiglio quantità: 40 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: PG29

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

28 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG29

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D 28 N