›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D 28 G

Cod. Rexel LE81631
Cod. Produttore 81631
Cod. EAN 8009561115187

Informazioni principali

  • Diametro interno 28 mm
  • Filettatura PG29
  • Materiale MG Nylon
  • Colore grigio
  • Tipo raccordo plastico
  • Applicazione guidacavi PVC
  • Serie RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: PG29

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

28 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG29

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D 28 G