›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D 21 G

Cod. Rexel LE81630
Cod. Produttore 81630
Cod. EAN 8009561115170

Informazioni principali

  • Diametro interno 21mm
  • Filettatura PG21
  • Materiale MG Nylon
  • Colore grigio
  • Tipo raccordo plastico
  • Applicazione guidacavi PVC
  • Serie RTA
  • Quantità consigliata 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: PG21

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG21

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D 21 G