›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D 17 G

Cod. Rexel LE81629
Cod. Produttore 81629
Cod. EAN 8009561115163

Informazioni principali

  • Descrizione: MG Nylon, PG16
  • Diametro interno: 17 mm
  • Materiale: Plastica PVC
  • Colore: Grigio
  • Filettatura: PG16
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Guidacavi
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 17mm Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D 17 G