›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D 15 N

Cod. Rexel LE81678
Cod. Produttore 81678
Cod. EAN 8009561115453

Informazioni principali

  • Diametro interno 15mm
  • Filettatura PG16
  • Materiale PVC MG Nylon
  • Colore nero
  • Tipo Raccordo plastico
  • Serie RTA
  • Uso guidacavi
  • Quantità consigliata 150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D 15 N