›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D 15 G

Cod. Rexel LE81628
Cod. Produttore 81628
Cod. EAN 8009561115156

Informazioni principali

  • Diametro interno: 15mm
  • Filettatura: PG16
  • Materiale: MG Nylon
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Applicazione: Guidacavi PVC
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D 15 G