›

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG13,5 D 15

Cod. Rexel LE81677
Cod. Produttore 81677
Cod. EAN 8009561115446

Informazioni principali

  • Diametro interno: 15mm
  • Filettatura: PG13,5
  • Materiale: PVC MG Nylon
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 150
  • Applicazione: Guidacavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG13,5 D 15