›

MG NYLON-RACCORDO PLAST M32 D 28 NE

Cod. Rexel LE81695
Cod. Produttore 81695
Cod. EAN 8009561115569

Informazioni principali

  • Diametro interno: 28mm
  • Filettatura: M32x1,5
  • Materiale: MG Nylon
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo plastico
  • Applicazione: Guidacavi PVC
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: M32x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

28 mm

grado di protezione (IP)

IP42

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

Serie

RTA

MG NYLON-RACCORDO PLAST M32 D 28 NE